Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Pokrivna kapa za vijke sa izbušenom rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(0150)-R9005-DUBOKCRNA-D12/3
Product Code 0590 12 6
|
All Product Variants
| Similar Products
Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi
Vanjski promjer-Ø | 12 mm |
Promjer za rupu (d) | 3 mm |
Boja RAL-naziv | Duboko crna |
Ral br. | 9005 |