Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(01743)-R8016-MAHAGSMEĐ-D15/2,5
Product Code 0590 152591
|
All Product Variants
| Similar Products
Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi
Vanjski promjer-Ø | 15 mm |
Promjer za rupu (d) | 2,5 mm |
Boja RAL-naziv | Mahagoni smeđa |
Ral br. | 8016 |
Boja drveta | Mahagoni |