Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(0903)-R1017-SREBRSIVA-D18
Product Code 0590 1576
|
All Product Variants
| Similar Products
Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi
Vanjski promjer-Ø | 18 mm |
Promjer za rupu (d) | 3 mm |
Boja RAL-naziv | Šafran žuta |
Ral br. | 1017 |
Boja drveta | Trešnja |