Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(0150)-R8001-OKERSMEĐ-D15/3
Product Code 0590 15 92
|
All Product Variants
| Similar Products
Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi
Vanjski promjer-Ø | 15 mm |
Promjer za rupu (d) | 3 mm |
Boja RAL-naziv | Oker smeđa |
Ral br. | 8001 |
Boja drveta | Bukva, Ariš |