Plasticna završna kapa za okrugle cijevi , 25X2

Plasticna završna kapa za okrugle cijevi                                                            , 25X2

Plasticna završna kapa za okrugle cijevi , 25X2

Plasticna završna kapa za okrugle cijevi
KAPA-ZAVŠ-PLAST-CJEV-CRN-25X2

Product Code 0590 225  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Plastična polietilenska kapa za krajeve okrugle cijevi.

  • Materijal: polietilen LD
  • Boja: crna RAL 9005
  • Ugaoni oblik glave
  • Otpornost na habanje i abraziju
  • Zaštita od prskajuće vode sprječava prodor vlage u cijevnu konstrukciju
  • Ako se kape koriste za zatvaranje otvora ili navoja, treba izabrati kapu sa promjerom većim od promjera otvora koji se zatvara (čvrsto nalijeganje)
  • Temperatura upotrebe: -50°C do +80°C (bez mehaničkog opterećenja)
Za cijev-Ø (d)25 mm
Debljina stijenke cijevi (t)1 - 2 mm