Plastična kapa za krajeve pravougaone cijevi, LDPE,Crna , 45X25X2

Plastična kapa za krajeve pravougaone cijevi, LDPE,Crna                                             , 45X25X2

Plastična kapa za krajeve pravougaone cijevi, LDPE,Crna , 45X25X2

Završne kape za cijevi
KAPA-ZAVŠ-PLAST-(PRAVUG-CJ)-CRN-45X25X2

Product Code 0590 24525  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Plastična polietilensla kapa za krajeve pravougaone cijevi.

  • Materijal: polietilen LD
  • Boja: crna RAL 9005
  • Ugaoni oblik glave
  • Otpornost na habanje i abraziju
  • Zaštita od prskajuće vode sprječava prodora vlage u cijevnu konstrukciju
  • Temperatura upotrebe: -50°C do +80°C (bez mehaničkog opterećenja)
Za cijev (a x b)45 x 25 mm
Debljina stijenke cijevi (t)1,5 - 2 mm