Ravna pokrivna kapa za vijke sa unutrašnjim TX i AW prihvatom, D12 bijela

Ravna pokrivna kapa za vijke sa unutrašnjim TX i AW prihvatom, D12 bijela

Ravna pokrivna kapa za vijke sa unutrašnjim TX i AW prihvatom, D12 bijela

Ravna pokrivna kapa za vijke sa unutrašnjim TX i AW prihvatom
KAPA-POKRIV-RAV-AW20-R9010-CISTBIJEL-D12

Product Code 0590 720101  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Pokrivna kapa ravnog oblika za vijke sa AW i TX prihvatom.
  • Odgovaraju za sve vijke sa AW i TX prihvatom
  • Ravni oblik
  • RAL standard boja
  • RoHS usklađeno
Napomena: Molimo da pazite, da su vijci na koje se stavljaju pokrivne kape, što je više moguće zavrnuti vertikalno i ravno.
Vanjski promjer-Ø12 mm
Za vijke sa prihvatomAW20