Pokrivna kapa za vijke sa AW i TX prihvatom, ravni oblik, D18 oker smeđa

Pokrivna kapa za vijke sa AW i TX prihvatom, ravni oblik, D18 oker smeđa

Pokrivna kapa za vijke sa AW i TX prihvatom, ravni oblik, D18 oker smeđa

Pokrivne kape za AW-prihvat
KAPA-POKRIV-RAV-AW30-R8001-OKERSMEĐ-D18

Product Code 0590 730109  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Pokrivna kapa ravnog oblika za vijke sa AW i TX prihvatom.

  • Odgovaraju za sve vijke sa TORX i AW prihvatom
  • Boja: oker smeđa RAL 8001
  • Boja drveta: bukva, ariš
Napomena:
Molimo da pazite, da su vijci, na koje se stavljaju pokrivne kape, što je više moguće zavrnuti vertikalno i ravno.
Vanjski promjer-Ø18 mm
Za vijke sa prihvatomAW30