Ravna pokrivna kapa za vijke sa unutrašnjim TX i AW prihvatom, D15 crna

Ravna pokrivna kapa za vijke sa unutrašnjim TX i AW prihvatom, D15 crna

Ravna pokrivna kapa za vijke sa unutrašnjim TX i AW prihvatom, D15 crna

Ravna pokrivna kapa za vijke sa unutrašnjim TX i AW prihvatom
KAPA-POKRIV-RAV-AW30-R9005-DUBOKCRNA-D15

Product Code 0590 730212  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Pokrivna kapa ravnog oblika za vijke sa AW i TX prihvatom.
  • Odgovaraju za sve vijke sa AW i TX prihvatom
  • Ravni oblik
  • RAL standard boja
  • RoHS usklađeno
Napomena: Molimo da pazite, da su vijci na koje se stavljaju pokrivne kape, što je više moguće zavrnuti vertikalno i ravno.
Materijal Plastika
Vanjski prečnik 15 mm
Boja RAL 9005
Odgovarajući za prihvat AW30, TX30
Oblik Ravni
RoHS usklađeno Da