Preklopna pokrivna kapa za vijke sa unutrašnjim TX i AW prihvatom, D15 oker smeda

Preklopna pokrivna kapa za vijke sa unutrašnjim TX i AW prihvatom, D15 oker smeda

Preklopna pokrivna kapa za vijke sa unutrašnjim TX i AW prihvatom
KAPA-POKRIV-POJAS-AW30-R8001OKERSME?-D15

Product Code 0590 731209  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Preklopna pokrivna kapa za vijke sa AW i TX prihvatom

  • Odgovaraju za sve vijke sa AW i TX prihvatom
  • Preklopni oblik
  • RAL standard boja
  • RoHS usklađeno
Napomena: Molimo da pazite, da su vijci na koje se stavljaju pokrivne kape, što je više moguće zavrnuti vertikalno i ravno.
Boja Oker smeđa RAL 8001
Prikladno za AW30
Vanjski prečnik (d1) 15 mm
Dizajn Preklopni
RoHS-sukladno Da
Materijal Plastika