Uticna obujmica za kablove , 7-12 mm

Uticna obujmica za kablove , 7-12 mm

Uticna obujmica za kablove
OBUJMICA-UTIČNA-SIVA-(7-12MM)

Product Code 0593 503  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Utična obujmica za osiguranje kablova NYM 3 x 1,5 i 5 x 1,5 na beton ili puni kamen bez primjene eksera.

Karakteristike:
  • Utična obujmica se koristi gdje god nije moguće raditi sa normalnim obujmicama sa ekserom
  • Robusna izvedba
  • Veoma lako za rukovanje: bušenje - umetanje - završeno
  • Bez halogena i silikona
  • Temperaturna postojanost: -30°C do +80°C (kratkotrajno do +120°C)
  • Boja: siva (RAL 7035)
  • Materijal: Poliamid 6.0
Montaža:
  • Izbušiti rupu od 5 mm - Čekićem ukucati utičnu obujmicu
  • Izbušiti rupu od 6 mm - Manuelno utisnuti utičnu obujmicu
Izvedba jednostrana
Min./maks. prihvatni opseg 7-12 mm
Širina 17.5 mm
Dužina 32 mm
Prečnik rupe 6 mm
Min./maks. temperaturna otpornost -30 do 80 °C
Boja svijetlo siva RAL 7035
Materijal PA 6 - poliamid
Bez halogena Da
Bez silikona Da