List sabljaste pile za drvo , 240X5,5-6

List sabljaste pile za drvo                                                 , 240X5,5-6

List sabljaste pile za drvo , 240X5,5-6

List sabljaste pile za drvo
LIST-PILNI-SABLJ-DRV-5KOM-240X(5,5-6,0)

Product Code 0608 03025  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [ZI 2]
Izvrstan list sabljaste pile za drvo pri velikim zahtjevima rezanja.
  • Materijal obrade: Drvo
  • Prihvat: 1/2" univerzalna drška za većinu brendova na tržištu sabljastih pila, Recipro i Tigar
  • Pogodni brendovi: Würth, Atlas, Copco, Black & Decker, Bosch, De Walt/Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Millers-Falls, Milwaukee, Rems, Ridgid, Rockwell, Roller i Skil
Dužina 240 mm
Debljina 1,25 mm
Raspored zuba 5,5 mm
Materijal obrade Drvo