List ubodne pile za drvo Wurth sa progresivnim zubima , 75/4

List ubodne pile za drvo Wurth sa progresivnim zubima                                               , 75/4

List ubodne pile za drvo Wurth sa progresivnim zubima , 75/4

List ubodne pile za drvo Wurth sa progresivnim zubima
LIST-PILNI-UBODP-DRV-5KOM-75/4-DEB1,35MM

Product Code 0608 11590  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
List ubodne pile za drvo sa T-prihvatom, velike efikasnosti rezanja i dugog radnog vijeka.

Optimizirana obrada drveta uz preciznu geometriju zuba
Precizna obrada drveta uz progresivne zube što rezanje čini bržim i stabilnijim


Kvalitativna podjela prema broju zvjezdica
Što je veći broj zvjezdica na oštrici to je ista kvalitetnija, robusnija i dugotrajnija

  • Materijal obrade: Drvo
  • Izvedba: HCS oštri i konusno brušeni zubi
  • Prihvat: T - prihvat, odgovara za: Würth STP, AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt/Elu, Festool, Hilti, Hitachi, Kress, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil
Dužina 100 mm
Debljina 1,35 mm
Raspored zuba 4,0 mm
Materijal obrade Drvo