List kružne pile, prazan, 300X28X30

List kružne pile, prazan, 300X28X30

List kružne pile, prazan
LIST-PILNI-KRUŽ-RASKRAJ-HM-WZ-300X28X30

Product Code 0611 030281  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:

List kružne pile za brzi učinak rezanja pri raskrajanju i kraćenju drveta, sa naizmjeničnim zubima (WZ) od tvrdog metala.

  • Oblik zuba: Naizmjenični zubi (WZ)
  • Primjena: Za uzdužne i poprečne rezove
  • Mašine: Stolne kružne pile
  • Materijali: Tvrdo i meko drvo
  • Izvedba: Ograničenje debljine strugotine putem odbojnika
Napomena
  • Pomoćni otvori 2/7/42 za Striebig/Reich mašine
  • Pomoćni otvori 2/9/46 za Felder i talijanske proizvođače mašina
  • Pomoćni otvori 2/10/60 za Martin, Kölle, Altendorf i Panhans
Vanjski promjer-Ø300 mm
Debljina3,2/2,2 mm
Unutrašnji promjer-Ø30 mm
Broj zuba28 WZ
Max. broj obrtaja5100 min-1