Testerasto glodalo za drvo, 22X100mm

Testerasto glodalo za drvo, 22X100mm

Testerasto glodalo za drvo, 22X100mm

Testerasto glodalo za drvo
GLODALO-SPOJNPLOC-KRUŽN-H-WZ-HM-6Z-22X100MM

Product Code 0611 100061  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1]

Glodalo za lamelne spojnice.

  • Oblik zuba: naizmjenični zubi (WZ)
  • Primjena: za glodanje utora za spojeve drveta pomoću lamelnih spojnica
  • Mašine: Würth HVF 710-S, Lamello junior, Elu doublo, Atlas Copco, Mafell i Kress
  • Materijali: tvrdo i meko drvo, iverica, MDF itd.
Vanjski promjer-Ø100 mm
Debljina3,97 mm
Unutrašnji promjer-Ø22 mm
Broj zuba6 WZ
Max. broj obrtaja19 000 min-1