Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Glodalo za drvo sa kuglicnim ležajem, sa dva radijusa
GLODALO-DUP-RAD-KUG-HW-PR8MM-D38,1-L59MM
Product Code 0612 131381
|
All Product Variants
Glodalo za drvo duplo radijalno sa kugličnim ležajem, za upotrebu na električnim ručnim glodalicama. Würth glodala za drvo proizvode se od čelika prve klase i tvrdog metala otpornog na habanje. Zbog toga se može garantovati visoka stabilnost i koncentrira
Vanjski promjer-Ø | 38,1 mm |
Dužina | 59 mm |
Efektivna dužina | 19 mm |
Radijus | 6,35 mm |
Promjer prihvata-Ø | 8 mm |
Rezni materijal | tvrdi metal |
Odgovarajuća mašina | ručna el. Glodalica |