Držaci biteva C 6,3 (1/4) magnetni , L150mm

Držaci biteva C 6,3 (1/4) magnetni , L150mm

Držaci biteva C 6,3 (1/4) magnetni
DRŽAC-ODVIJZAMJTIJEL-BIT-CAUR/OPR-L150MM

Product Code 0613 712  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA Dugi magnetni držač sa 6-ugaonim prihvatom za bit-umetke 1/4"
  • Pogon: 1/4 inča
  • Vrsta pogona: vanjski šestougao
  • Izlaz: 1/4 inča
  • Vrsta pogona: šestougaoni ključ
  • Duljina: 150 mm
  • Promjer: 6,35 mm

Pogon 1/4 inč
Vrsta pogona Vanjski šestougao
Izlaz 1/4 inč
Vrsta izlaza Unutrašnji šestougao
Dužina 150 mm
Promjer 6,35 mm