Odvijac unutrašnji 6 ugao sa T drškom i bocnim pogonom , 6X150mm

Odvijac unutrašnji 6 ugao sa T drškom i bocnim pogonom , 6X150mm

Odvijac unutrašnji 6 ugao sa T drškom i bocnim pogonom
ODVIJAČ-TDRŠK-UN6UG-6X150

Product Code 0613 13206  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

Zebra odvijač sa T-drškom i bočnim prihvatom, unutrašnji 6-ugao

Ovaj odvijač ima višestruku primjenu, a najčešće se koristi za zatezanje vijaka i matica, npr. za radove popravke i održavanja bicikala i motornih vozila, u konstrukciji motora i/ili industriji i obrtu.

Optimalna ergonomija

  • Konkavni oblik T-odvijača omogućava udoban rad
  • Optimalno prilagođavanje ruci smanjuje umor pri radu
  • Zbog toga je moguće duže raditi alatom

Brz pronalazak prave veličine prihvata

  • Veliki simbol olakšava pronalaženje željene veličine prihvata
  • Kao dodatna pomoć postoji i plastični prsten u boji prema Würthovom sistemu obilježavanja boja

Svestrana primjena

  • Kratka strana pogodna je za uska područja kao i za efikasni prenos snage putem poluge

Brzina i preciznost

  • Područje brzog okretanja sa žlijebovima i blago zadebljanim obodom za povećanu brzinu rada
  • Sprječava klizanje prstiju
  • Sa Black Point vrhom za veliku preciznost prihvata

Uvijek pri ruci
T-odvijač s prolaznim otvorom se uvijek može odložiti na zidnu kuku i tako biti na dohvat ruke

Povećana otpornost na koroziju
Matirana kromirana oštrica povećava otpornost na koroziju

Veličina vrha 6 mm
Dužina bočnog vrha odvijača (B2) 17 mm
Širina ručke (T) 35 mm
Materijal ručke 2-komponentna plastika
Površina Hromirana
Dužina oštrice (L2) 150 mm
Širina ručke x dužina x dužina bočnog vrha (BxCxD) 35 x 105 x 17 mm