Odvijač vijaka T-drška 2k, inbus, s bočnim prihvatom , SW8 x 185 mm

Odvijač vijaka T-drška 2k, inbus, s bočnim prihvatom , SW8 x 185 mm

Odvijač vijaka T-drška 2k, inbus, s bočnim prihvatom
ODVIJAC-TDRŠK-UN6UG-8X185MM

Product Code 0613 1168  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]

Ovaj odvijač ima višestruku primjenu, a najčešće se koristi za zatezanje vijaka i matica, npr. za radove popravke i održavanja bicikala i motornih vozila, u konstrukciji motora i/ili industriji i obrtu.

Optimalna ergonomija

  • Konkavni oblik T-odvijača omogućava udoban rad
  • Optimalno prilagođavanje ruci smanjuje umor pri radu
  • Zbog toga je moguće duže raditi alatom

Brz pronalazak prave veličine prihvata

  • Veliki simbol olakšava pronalaženje željene veličine prihvata
  • Kao dodatna pomoć postoji i plastični prsten u boji prema Würthovom sistemu obilježavanja boja

Svestrana primjena

  • Kratka strana pogodna je za uska područja kao i za efikasni prenos snage putem poluge

Brzina i preciznost

  • Područje brzog okretanja sa žlijebovima i blago zadebljanim obodom za povećanu brzinu rada
  • Sprječava klizanje prstiju
  • Sa Black Point vrhom za veliku preciznost prihvata

Uvijek pri ruci

  • T-odvijač s prolaznim otvorom se uvijek može odložiti na zidnu kuku i tako biti na dohvat ruke

Povećana otpornost na koroziju

  • Matirana kromirana oštrica povećava otpornost na koroziju
Pogon 8 mm
Dužina 185 mm
Širina 110 mm
Dužina bočne oštrice 17 mm
Debljina drške 16.5 mm
Dužina oštrice 125 mm
Materijal drške 2K plastika
Površina Hromirano