Odvijac unutrašnji TX sa T drškom i bocnim pogonom , TX25x200mm

Odvijac unutrašnji TX sa T drškom i bocnim pogonom , TX25x200mm

Odvijac unutrašnji TX sa T drškom i bocnim pogonom
ODVIJAC-TDRŠK-UNTX-25X200

Product Code 0613 14025  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Video [1]
Kataloška stranica [1] [2] [3]

Zebra TX odvijač sa T-ručkom i bočnim TX prihvatom

Prihvat: unutrašnji TX

Integrisan bočni prihvat

  • Dozvoljava pritezanje i popuštanje vijčanih spojeva bez napora
  • Naročito pogodan za zahrđale i očvrsnule vijčane veze

Visokokvalitetna oštrica

  • Mat kromirana šestougaona oštrica za optimalnu zaštitu od korozije i dug radni vijek
  • Visokokvalitetni specijalni čelik obezbjeđuje optimalan odnos deformabilnosti i otpornosti na habanje
Multikomponentna ručka sa tvrdim jezgrom i mekim omotačem
  • Specijalna crna plastika, sa ekstremnim prijanjanjem, obezbjeđuje najveći prenos obrtnog momenta
  • Garantuje sigurno držanje i krutost zahvaljujući dizajnu sa tvrdim jezgrom i mekim omotačem
  • Ergonomski dizajnirana ručka obezbjeđuje ugodno držanje i rad bez umora
  • Sa integrisanim otvorom za odlaganje na zidnom nosaču alata
Sa Black Point vrhom
Veći obrtni moment i preciznije nalijeganje

Jednodijelna oštrica
Izdržava i najveća opterećenja
Veličina vrha TX25 mm
Dužina (L1) 235 mm
Dužina oštrice (L2) 200 mm
Dužina bočnog vrha odvijača (B2) 17 mm
Širina ručke (T) 35 mm
Površina Hromirana
Širina ručke x dužina x dužina bočnog vrha (BxCxD) 35 x 105 x 17 mm