Odvijac vijaka TX 3K , TX25X100mm

Odvijac vijaka TX 3K , TX25X100mm

Odvijac vijaka TX 3K
ODVIJAC-TX-3K-25X100

Product Code 0613 20325  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA odvijač sa TX pogonom

Brušena hromirana drška i 3-komponentna ručka

Vrhunski kvalitet
  • Robusna okrugla drška, koja je brušeno hromirana radi zaštite od korozije
  • Brza identifikacija prave veličine pomoću Würth koda boje na dršci
  • Black Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Vrh za unutrašnje TX glave vijaka
Ručka Premium klase
  • Rad bez zamora sa 3K ručkom sa tvrdom jezgrom, mekim komorama i mekom površinom koja ne klizi
  • Meke komore u dršci savršeno pristaju svakoj ruci, omogućavajući mnogo veći prijenos snage
  • Ručka ima spljoštene strane i ergonomski oblikovane udubljenja za poboljšani prijenos snage, omogućavajući efikasan rad i veći obrtni moment
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijkaBrza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci
Veličina TX25
Dužina oštrice 100 mm
Dužina Ručke 106 mm
Širina ručke 35 mm