Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Odvijac AW-prihvat 6-ugaono kratko tijelo
ODVIJAC-AW-KRATKI-KNIRPS-AW20X25
Product Code 0613 21720
|
All Product Variants
| Similar Products
ZEBRA Knirps odvijač sa 6-ugaonom oštricom i AW prihvatom za vijke.
Pogon | AW20 |
Širina drške | 31 mm |
Dužina drške | 62 mm |
Dužina oštrice | 25 mm |
Dužina oštrice inch | 4-1/8" |