Ravni odvijac sa okruglim tijelom , 0,5X3X80mm

Ravni odvijac sa okruglim tijelom                                                                   , 0,5X3X80mm

Ravni odvijac sa okruglim tijelom , 0,5X3X80mm

Ravni odvijac sa okruglim tijelom
ODVIJAČ-PROREZ-0,5X3X80

Product Code 0613 23103  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA odvijač sa ravnim prihvatom

Brušeno hromirana drška i 2-komponentna ručka

Više od samo okrugle drške
  • Robusna okrugla drška, koja je brušeno hromirana radi zaštite od korozije
  • Black Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Završnica vrha je urađena prema DIN 5264-A i ISO 2380 standardima za šrafcigere
Za poboljšano rukovanje
  • Rad bez zamaranja sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom i mekom površinom koja ne klizi
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
  • Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci
Debljina reznog ruba x širina reznog ruba 0,5 x 3 mm
Dužina oštrice (A) 80 mm
Dužina ručke (B) 73 mm
Širina ručke (C) 20 mm