Odvijac za prorez, okruglog tijela, uski , 0,4X2,5X75mm

Odvijac za prorez, okruglog tijela, uski                                                            , 0,4X2,5X75mm

Odvijac za prorez, okruglog tijela, uski , 0,4X2,5X75mm

Odvijac za prorez, okruglog tijela, uski
ODVIJAČ-PROREZ-USKI-0,4X2,5X75

Product Code 0613 231725  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA odvijač sa ravnim prihvatom

Uska, brušeno hromirana drška i 2-komponentna ručka

Od vrha do drške
  • Za manje vijke i precizan rad zahvaljujući tankoj dršci i manjim veličinama
  • Robusna okrugla drška, koja je brušeno hromirana radi zaštite od korozije
  • Black Point za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Završnica vrha je urađena prema DIN 5264-A i ISO 2380 standardima za šrafcigere
  • U skladu sa standardima DIN 5265 i SMS SS 2830
  • Kontrola bez napora
Za poboljšano rukovanje
  • Rad bez zamaranja sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom i mekom površinom koja ne klizi
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
  • Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci
Debljina reznog ruba x širina reznog ruba 0,4 x 2,5 mm
Dužina oštrice (A) 75 mm
Dužina ručke (B) 73 mm
Širina ručke (C) 20 mm