Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Odvijac za vanjski 6-ugao, savitljivo tijelo
ODVIJAC-VAN6UG-FLEKSTJELO-SW7X150
Product Code 0613 28607
|
All Product Variants
| Similar Products
Odvijač sa fleksibilnim tijelom za glave vijaka sa vanjskim 6-uglom
Pogon | SW 7 mm |
Pogon (inch) | 6" |
Dužina oštrice (A) | 150 mm |
Dužina drške (B) | 106 mm |
Širina drške (C) | 35 mm |