Odvijac za vanjski 6-ugao, savitljivo tijelo , SW8X150mm

Odvijac za vanjski 6-ugao, savitljivo tijelo                                                        , SW8X150mm

Odvijac za vanjski 6-ugao, savitljivo tijelo , SW8X150mm

Odvijac za vanjski 6-ugao, savitljivo tijelo
ODVIJAC-VAN6UG-FLEKSTJELO-SW8X150

Product Code 0613 28608  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Video [1]

Odvijač sa fleksibilnim tijelom za glave vijaka sa vanjskim 6-uglom.

  • Oštrica: okrugla, fleksibilna
  • Prihvat: vanjski 6-ugao
  • Glava: sjajno niklovana, unutrašnji otvor za navoje izvan navrtke
  • Norma: prihvat DIN 3125
  • Primjena: teško pristupačna mjesta, obujmice crijeva
PogonSW 8 mm
Pogon (inch)6"
Dužina oštrice (A)150 mm
Dužina drške (B)106 mm
Širina drške (C)35 mm