Odvijac vijaka TX , TX6X60mm

Odvijac vijaka TX , TX6X60mm

Odvijac vijaka TX
ODVIJAC-TX6X60

Product Code 0613 43406  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA odvijač sa unutrašnjim TX prihvatom

Brušena hromirana drška i 2-komponentna ručka

TX i okrugla drška
  • Robusna okrugla drška, brušeno hromirana za zaštitu od korozije
  • Black Point vrh za najbolje moguće uklapanje u vijak
  • Vrh za unutrašnje TX glave vijaka
Siguran hvat
  • Rad bez zamora sa 2K ručkom sa tvrdom jezgrom, mekim komorama i mekom površinom koja ne klizi
  • Zona brzog okretanja i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje kažiprstom i palcem nakon otpuštanja vijka
  • Brza i laka identifikacija pomoću simbola drške i veličine otisnute na dršci
Veličina vrha TX6
Dužina oštrice (A) 60 mm
Dužina ručke (B) 73 mm
Širina ručke (C) 20 mm