ZEBRA multikomponentni odvijač VDE, krstasti , PH00X40mm

ZEBRA multikomponentni odvijač VDE, krstasti                                                        , PH00X40mm

ZEBRA multikomponentni odvijač VDE, krstasti , PH00X40mm

Odvijac vijaka Precizna mehanika VDE Phillips
ODVIJAC-FINAMEHAN-VDE-PHILIPS-PH00X40

Product Code 0613 48700  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]

ZEBRA VDE multikomponentni odvijač sa krstastim PH prihvatom.

  • Oštrica: okrugla, izolirana, brunirana
  • Prihvat: ISO 8764-PH
  • Norma: EN 60900, IEC 60900
  • Komadno ispitivanje u vodenoj kupki sa testnim naponom od 10 kV
  • Za rad pod naponom do 1000 Volt (AC), do 1500 Volt (DC)
  • Označavanje sa godinom proizvodnje
  • Niskotemperaturni udarni test na -40°C (oznaka C)