VDE-Odvijac za prorez , 1,6X8X200mm

VDE-Odvijac za prorez , 1,6X8X200mm

VDE-Odvijac za prorez
ODVIJAC-VDE-PROREZ-1,6X8X200

Product Code 0613 631082  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]

ZEBRA VDE odvijač sa ravnim prihvatom

  • Za radove pod naponom do 1000 V (AC) odnosno 1500 V (DC)
  • Oštrica: brunirana, izolirana
  • Vrh: DIN ISO 2380-1-B
  • Komadno ispitivanje u vodenoj kupki sa ispitnim naponom od 10 kV
  • Oznaka sa godinom proizvodnje
  • Pooštreno ispitvanje na postojanost kod udarca u hladnom stanju
  • Norma: IEC 60900
Debljina reznog ruba x širina reznog ruba 1,6 x 8,0 mm
Dužina oštrice (A) 200 mm
Dužina ručke (B) 114 mm
Širina ručke (C) 38 mm