ZEBRA set odvijača sa čegrtaljkom, spremnikom za bit-umetke i LED , 37- dijelni

ZEBRA set odvijača sa čegrtaljkom, spremnikom za bit-umetke i LED                                   , 37- dijelni

ZEBRA set odvijača sa čegrtaljkom, spremnikom za bit-umetke i LED , 37- dijelni

Odvijac vijaka Sa spremnikom
ODVIJAC-SET-PIŠTOLJ-LED-37TLG

Product Code 0613 64037  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]

ZEBRA 37-dijelni set odvijača sa najuobičajenijim bit-umetcima, različitim adapterima i nasadnim ključevima. Izvedba odvijača je sa čegrtaljkom i spremnikom u pištolj dršci za bit-umetke, kao i LED svjetiljkom.

  • ZEBRA® 2K-pištolj drška za ergonomsko optimirani rad
    • Primjenjiv zbog podesive pozicije drške kao „normalni odvijač" u ravnoj (pravoj) poziciji kao i sa pištolj drškom u poziciji od 60°
    • Drška u pištoljskoj poziciji leži sigurno i udobno u ruci i optimalno je pozicionirana spram vijka
  • LED-tehnika
    • Radno područje je uvijek dobro osvjetljeno, svjetlost je usmjerena direktno na vijčani spoj
    • Posebno pogodna u tamnim prostorima
  • Visoko performansni odvijač sa čegrtraljkom
    • Dodatno obrtanje odvijača u ruci više nije potrebno
    • Time je zagarantovan brz i efektivan rad u svakoj situaciji prilikom montaže
    • 45 zuba, max. obrtni moment i do 40 Nm
  • Poklopac sa spremnikom za ukupno 6 bit-umetaka
    • Spremnik u dršci, 1/4" bit-umetak sa Würth sistemom kodiranja bojom za brzo pronalaženje odgovarajućeg bit-umetka
  • Veći broj različitih adaptera, držača bit-umetaka i nasadnih ključeva
    • Sadrži za svaku primjenu odgovarajuću kratku odnosno dugu varijantu, dodatno magnetni teleskop