Bit PZ C 6,3 (1/4), PZ1

Bit PZ C 6,3 (1/4), PZ1

Bit PZ C 6,3 (1/4), PZ1

Bit PZ C 6,3 (1/4)
BIT-PZ1-PLAVI-1/4COL-L25MM

Product Code 0614 176651  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Kratki nastavak za POZIDRIV vijke

Brzo, sigurno i manje naporno uvrtanje

  • Oblik nastavka optimizira prijenos snage prilikom uvrtanja
  • Precizno centriranje nastavka i maksimalna dodirna površina olakšavaju pravilno uvrtanje
Bit za ručne i električne alate
  • Šestougaoni pogon od 1/4 inča odgovara većini standardnih nosača na odvijačima sa steznim glavama, električnim odvijačima i akumulatorskim odvijačima
  • Utori u pogonu osiguravaju sigurno držanje nastavka u alatu
Robusni bit
  • Materijal nastavka osigurava radni vijek koji je znatno iznad prosjeka
  • Duga upotrebljivost bita smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Veličina vrha PZ1
Dužina 25 mm
Pogon C 6,3 (1/4 inč)
Vrsta pogona Vanjski šestougao