Bit PH C 6,3, (1/4) , PH2

Bit PH C 6,3, (1/4)                                                                                 , PH2

Bit PH C 6,3, (1/4) , PH2

Bit PH C 6,3, (1/4)
BIT-PH2-BIJELI-1/4COL-L50MM

Product Code 0614 176692  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Bit umetak 1/4" sa PH pogonom za sve uobičajene veličine PH vijaka

Jedan bit za ručne i električne alate
  • Šestougaoni pogon od 1/4 inča odgovara većini standardnih nosača na odvijačima sa prihvatom bita, električnim odvijačima i akumulatorskim odvijačima
  • Utori u pogonu osiguravaju sigurno držanje nastavka u alatu
Izdržljivi bit nastavak
  • Materijal nastavka osigurava radni vijek koji je znatno iznad prosjeka
  • Duga uporabljivost nastavka smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Veličina vrha PH2
Dužina 50 mm
Pogon C 6.3 (1/4 inča)
Vrsta pogona Vanjski 6-ugao
Boja bijela