6-ugaoni kljuc E 6,3 1/4 col sa magnetom , SW1/4col

6-ugaoni kljuc E 6,3 1/4 col sa magnetom                                                            , SW1/4col

6-ugaoni kljuc E 6,3 1/4 col sa magnetom , SW1/4col

6-ugaoni kljuc E 6,3 1/4 col sa magnetom
KLJUC-ZVONASTI-MAGN1/4COL-L51MM-SW1/4COL

Product Code 0614 176713  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]
Za mašinsko zavrtanje 6-ugaonih vijaka
  • Držač stroja 1/4 inča E 6.3 
  • Dužina 51 mm 
  • Materijal: krom-vanadij čelik
Veličina ključa 1/4 inč
Za vijak navoja M -
Promjer tijela ključa D 10 mm
Dubina ključa l 1,8 mm
Težina 20 g