6-ugaoni kljuc E 6,3 1/4 col sa magnetom , SW8

6-ugaoni kljuc E 6,3 1/4 col sa magnetom                                                            , SW8

6-ugaoni kljuc E 6,3 1/4 col sa magnetom , SW8

6-ugaoni kljuc E 6,3 1/4 col sa magnetom
KLJUČ-ZVONASTI-MAGN-1/4COL-L51MM-SW8

Product Code 0614 176715  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Za mašinsko zavrtanje 6-ugaonih vijaka
  • Držač stroja 1/4 inča E 6.3 
  • Dužina 51 mm 
  • Materijal: krom-vanadij čelik
Veličina ključa 8 mm
Za vijak navoja M 5
Promjer tijela ključa D 12 mm
Dubina ključa l 3,5 mm
Težina 22 g