Bit TX C 6,3 (1/4), TX9

Bit TX C 6,3 (1/4), TX9

Bit TX C 6,3 (1/4), TX9

Bit TX C 6,3 (1/4)
BIT-TX9-1/4COL-L25MM

Product Code 0614 3109  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Bit-umetak 1/4" sa Torx pogonom za sve uobičajene veličine TX vijaka

Robusni bit za većinu TX vijaka

  • Čelični nastavak osigurava dug radni vijek
  • Za uobičajene primjene dostupan je niz dužina i prečnika bitova
Bit za ručne i električne alate
  • Šestougaoni pogon od 1/4 inča odgovara većini standardnih nosača na odvijačima sa steznim glavama, električnim odvijačima i akumulatorskim odvijačima
  • Utori u pogonu osiguravaju sigurno držanje nastavka u alatu
Veličina vrha TX9
Pogon C 6.3 (1/4 inch)
Vrsta pogona Vanjski 6-ugaoni
Dužina 25 mm
Materijal Čelik