Bit TX C 8,0 (5/16), TX45

Bit TX C 8,0 (5/16), TX45

Bit TX C 8,0 (5/16), TX45

Bit TX C 8,0 (5/16)
BIT-TX45-5/16COL-L35MM

Product Code 0614 3145  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Bit-umetak 5/16" sa Torx pogonom za sve uobičajene veličine TX vijaka

Robusni bit za većinu TX vijaka
  • Čelični nastavak osigurava dug radni vijek
  • Za uobičajene primjene dostupan je niz dužina i prečnika bitova
Bit za ručne i električne alate
  • Šestougaoni pogon od 5/16 inča odgovara većini standardnih nosača na odvijačima sa steznim glavama, električnim odvijačima i akumulatorskim odvijačima
  • Utori u pogonu osiguravaju sigurno držanje nastavka u alatu
Robusni bitovi
  • Materijal bitova osigurava vijek trajanja daleko iznad prosjecnog
  • Dugoročna upotrebljivost bitova smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Veličina vrha TX45
Dužina 35 mm
Pogon C8.0 (5/16 inča)
Vrsta pogona Vanjski šestougao