Bit TX E 6,3 (1/4), TX10

Bit TX E 6,3 (1/4), TX10

Bit TX E 6,3 (1/4), TX10

Bit TX E 6,3 (1/4)
BIT-TX10-PLAVI-1/4COL-L70MM

Product Code 0614 3310  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Bit-umetak za uobičajene veličine TX vijaka

Robusni bit za većinu TX vijaka
  • Čelični nastavak osigurava dug radni vijek
  • Za uobičajene primjene dostupan je niz dužina i prečnika bitova
Bit za ručne i električne alate
  • Šestougaoni pogon od 1/4 inča odgovara većini standardnih nosača na odvijačima sa steznim glavama, električnim odvijačima i akumulatorskim odvijačima
  • Utori u pogonu osiguravaju sigurno držanje nastavka u alatu
Robusni bitovi
  • Materijal bitova osigurava vijek trajanja daleko iznad prosjecnog
  • Dugoročna upotrebljivost vijaka smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Pogodan za sljedeće mašine:
  • Wurth
  • Bosch
  • Skil
  • Ingersoll
  • Hitachi
  • Black&Decker
  • AEG
  • Metabo
  • Makita
  • Deprag
  • Elu
  • Atlas-Copco
Veličina TX10
Pogon E 6,3 (1/4 Zoll)
Dužina 70 mm
Vrsta pogona Vanjski šestougao