Bit TX sa rupom, 10 mm, TX20

Bit TX sa rupom, 10 mm, TX20

Bit TX sa rupom, 10 mm, TX20

Bit TX sa rupom, 10 mm
BIT-TX20-RUPA-L30MM

Product Code 0614 78820  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Bit umetak 6-ugaoni 10mm sa rupom u Torx pogonu ZEBRA 

Robusni bit za većinu TX vijaka
  • Čelični nastavak osigurava dug radni vijek
Dužina: 30mm

Upotreba:

  • Auto i kargo branša
Veličina vrha TX20
Dužina 30 mm
Pogon 10 mm
Vrsta pogona Vanjski šestougao