Bit unutrašnji šestougao 10 mm, SW10

Bit unutrašnji šestougao 10 mm, SW10

Bit unutrašnji šestougao 10 mm, SW10

Bit unutrašnji šestougao 10 mm
BIT-UN6UG-SW10-10MM-L30MM

Product Code 0614 788310  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA 6-ugaoni bit-umetak 10 mm, za vijke sa unutrašnjim 6-uglom, ukupne dužine 30 mm i primjenom u auto i kargo branši te održavanjima postrojenja
Izlaz SW10 mm
Vrsta izlaza Vanjski šestougao
Pogon 10 mm
Vrsta pogona Vanjski šestougao
Dužina 30 mm