Bit višezubni 10 mm, M6

Bit višezubni 10 mm, M6

Bit višezubni 10 mm, M6

Bit višezubni 10 mm
BIT-XZN-M6-L75MM

Product Code 0614 788506  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA 6-ugaoni bit-umetak 10 mm sa višezubnim XZN izlazom.

Za upotrebu u auto i kargo branši te mašinskim održavanjima.
Veličina XZN M6
Dužina 75 mm
Vrsta izlaza Višezubni XZN
Pogon 10 mm