List sabljaste pile za drvo , 150X3,6/4,6

List sabljaste pile za drvo                                                 , 150X3,6/4,6

List sabljaste pile za drvo , 150X3,6/4,6

List sabljaste pile za drvo
LIST-PILNI-SABLJ-DRV-25K-STOL-150X(3,6-5,1)

Product Code 0615 815031  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1]
Izvrstan list sabljaste pile za drvo pri velikim zahtjevima rezanja.
  • Materijal obrade: Drvo
  • Prihvat: 1/2" univerzalna drška za većinu brendova na tržištu sabljastih pila, Recipro i Tigar
  • Pogodni brendovi: Würth, Atlas, Copco, Black & Decker, Bosch, De Walt/Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Millers-Falls, Milwaukee, Rems, Ridgid, Rockwell, Roller i Skil
Dužina 150 mm
Debljina 1,25 mm
Raspored zuba 3,6 mm
Materijal obrade Drvo