List sabljaste pile za metal , 100X1,06

List sabljaste pile za metal                                                , 100X1,06

List sabljaste pile za metal , 100X1,06

List sabljaste pile za metal
LIST-PILNI-SABLJ-MET-5KOM-100X1,06

Product Code 0615 910010  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
List sabljaste pile s nazubljenim zubima za rezanje metala bez napora
  • Mali (1,4 mm) do vrlo mali (1 mm) razmak zuba i nazubljeni zubi omogućuju glatke rezove
  • Debljina 0,9 mm
  • Posebni prikladno za: Limeni profili, cijevi i tanki limovi
  • Materijal obrade: Aluminij i neželjezni teški metali
  • Prihvat 1/2 cola
  • Za sabljaste, Recipro i Tigar pile sljedećih proizvođača:Würth, Atlas, Copco, Black & Decker, Bosch, De Walt/Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Millers-Falls, Milwaukee, Rems, Rid
Napomena:
  • Dodatne tehničke informacije možete pronaći na pakiranju proizvoda
  • Za oštrice sabljaste pile za metal, osigurajte hlađenje, smanjite broj udaraca i isključite djelovanje njihala
  • Hlađenje produžuje životni vijek vaših listova sabljaste pile
Dužina 100 mm
Razmak zuba 1 mm
Debljina 0.9 mm
Posebno prikladno za Limeni profili, cijevi i tanki limovi
Prikladno za Aluminij i neželjezni teški metali
Min./max. debljina materijala 1,5-3 mm
Broj komada 5