Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338, tip RN , D0,7 mm

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338, tip RN                               , D0,7 mm

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338, tip RN , D0,7 mm

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338, tip RN
BURGIJA-SPRL-MET-DIN338-HSS-D0,7MM

Product Code 0624 000070  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Video [1] [2]
Kataloška stranica [1] [2] [3]
Precizna burgija za opću, široku primjenu u čeliku čvrstoće do 850 N/mm2 i livenom gvožđu.

20 % niža sila posmaka u usporedbi s konvencionalnim burgijama, kao i brži napredak i stabilniji način rada
Optimiziran dizajn geometrije vrha burgije

Precizno bušenje bez centriranja, čak i na zakrivljenim površinama
Optimizirana geometrija vrha burgije.

Idealno za rupe sa bušenjem jezgre
Vrlo precizno skidanje strugotine za precizno bušenje rupe

Izvrsna svojstva prianjanja rashladnih maziva i smanjena sklonost nakupljanju naslaga materijala
Vaporizirana površina
Standard DIN338
Prečnik 0.7 mm
Ukupna dužina 28 mm
Radna dužina 9 mm
Rezni materijal HSS
Linija kvaliteta ZEBRA-PREMIUM
Materijal obrade Čelik, sivi liv, plastika
Radni vijek 3 od 4
Brzina bušenja 3 od 4
Kvalitet izbušene rupe 4 od 4
Svestranost 2 od 4
Ponašanje pri bušenju 3 od 4
Pogodno za el. bušilicu 3 od 4
Pogodno za aku bušilicu 3 od 4
Pogodno za stubnu bušilicu 3 od 4