Spiralna brušena burgija, HSS DIN 340, tip RN , D1,0 mm

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 340, tip RN                               , D1,0 mm

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 340, tip RN , D1,0 mm

Spiralna brušena burgija, HSS DIN 340, tip RN
BURGIJA-SPRL-MET-DIN340-HSS-D1,0

Product Code 0624 200100  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Duga precizna burgija za duboko bušenje u čeliku čvrstoće do 850 N/mm2 i livenom gvožđu.

20 % niža sila posmaka u usporedbi s konvencionalnim burgijama, kao i brži napredak i stabilniji način rada
Optimiziran dizajn geometrije rezanja

Precizno bušenje bez centriranja, čak i na zakrivljenim površinama
Optimizirana geometrija vrha burgije

Idealno za rupe sa bušenjem jezgre
Vrlo precizno skidanje strugotine za precizno bušenje rupe

Izvrsna svojstva prianjanja rashladnih maziva i smanjena sklonost nakupljanju naslaga materijala
Vaporizirana površina
Standard DIN340
Prečnik 1 mm
Ukupna dužina 56 mm
Radna dužina 33 mm
Rezni materijal HSS
Linija kvaliteta ZEBRA-PREMIUM
Materijal obrade Čelik, sivi liv, neželjezni metali, plastika, tvrdo i meko drvo
Radni vijek 3 od 4
Brzina bušenja 3 od 4
Kvalitet izbušene rupe 4 od 4
Svestranost 2 od 4
Ponašanje pri bušenju 3 od 4
Pogodno za el. bušilicu 3 od 4
Pogodno za aku bušilicu 3 od 4
Pogodno za stubnu bušilicu 3 od 4