Pilot WN spiralna burgija tip RN HSS, D5,0mm

Pilot WN spiralna burgija tip RN HSS, D5,0mm

Pilot WN spiralna burgija tip RN HSS, D5,0mm

Pilot WN spiralna burgija tip RN HSS
BURGIJA -SPRL-M/DRV-N-SLDIN1869-HSS-R2-D5,0

Product Code 0627 005245  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Spiralna burgija HSS slično DIN 1869 Pilot WN tip RN za univerzalnu upotrebu u drvetu i čeliku, sa uglom vrha burgije 118°/174°. Dizajnirana za bušenje sa ručnim el. bušilicama i aku bušilicama u tvrdom drvetu, tropskom drvetu, različitim vrstama drveta u

Svojstva:
  • Posebno duga burgija - također za bušenje kroz debelo drvo
  • Mogu se koristiti gdje god normalna burgija za drvo ili Auger burgije ne zadovoljavaju
  • Pilot špicasti vrh - precizno zabušivanje
  • Također se može koristiti i na stubnim bušilicama
  • Može se
Standard DIN1869
Prečnik 5 mm
Ukupna dužina 245 mm
Radna dužina 170 mm
Rezni materijal HSS
Linija kvaliteta WURTH-STANDARD
Materijal obrade Čelik, sivi liv, neželjezni metali, plastika, tvrdo i meko drvo
Radni vijek 2 od 4
Brzina bušenja 2 od 4
Kvalitet izbušene rupe 2 od 4
Svestranost 1 od 4
Ponašanje pri bušenju 2 od 4
Pogodno za el. bušilicu 2 od 4
Pogodno za aku bušilicu 3 od 4
Pogodno za stubnu bušilicu 3 od 4