Set rucnih ureznika DIN352 HSS 3 dijela , M3

Set rucnih ureznika DIN352 HSS 3 dijela                                                             , M3

Set rucnih ureznika DIN352 HSS 3 dijela , M3

Set rucnih ureznika DIN352 HSS 3 dijela
UREZN-NAVOJ-RUC-SET-DIN352-HSS-(1-3)-M3

Product Code 0639 3  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Set ručnih ureznika DIN 352 za precizno urezivanje navoja u čeličnim materijalima

Set je sastavljen od sljedećeg:
  • Predureznik (oblik A) - početno urezivanje
  • Međuureznik (oblik D) - srednje urezivanje
  • Završni ureznik (oblik C) - završni ureznik za dovođenje navoja na završnu mjeru prema DIN 13 standardu u prolaznim i slijepim rupama
Primjena:
Koristi se za urezivanje u čeličnim materijalima zatezne čvrstoće do 800 N/mm2
Prečnik navoja M3
Korak navoja 0,5 mm
Materijal obrade Čelik
Obloga Bez obloge