Udarna SDS Plus burgija, Duo-S Vario , P10,0-D110-RD50MM

Udarna SDS Plus burgija, Duo-S Vario , P10,0-D110-RD50MM

Udarna SDS Plus burgija, Duo-S Vario
BURGIJA-UD-SDSP-DUO-S-P10,0-D110-RD50MM

Product Code 0648 551011  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Stabilna udarna burgija sa agresivnom 2-reznom glavom, vrhom za centriranje i Vario transportnom spiralom ojačane jezgre za značajno poboljšanu brzinu bušenja. Specijalno optimizirana za akumulatorske čekiće za bušenje.

  • Osjetno brže bušenje
    • Optimizirana geometrija vrha i asimetrično raspoređene izbočine na reznim ivicama osiguravaju bolji napredak bušenja.
  • Optimiziran učinak bušenja kod nailaska na armaturu
    • Ojačani karbidni elementi sa znatno proširenim oborenim ivicama za armaturu reduciraju vjerovatnoću zaglavljenja burgije kod nailaska na armaturu i povećavaju njenu izdržljivost.
  • Precizno zabušivanje
    • Zahvaljujući specijalnom samocentrirajućem vrhu.
  • Vario transportna spirala ojačane jezgre sa užim grebenom u prednjem dijelu, napredujući sa širinom grebena ka podnožju radnog dijela burgije i strmijim uglom spirale na njenom kraju.
    • Značajno poboljšana brzina bušenja i transport izbušenog materijala sa povećanom otpornošću na lom.
      • Redukovano trenje
      • Redukovano trenje
      • Redukovano trenje

Napomena:
Ø 4,8 i 6,3: Specijalne burgije za SFSSpike sistem pričvršćivanja.
Pažnja:
Prije bušenja sa burgijama velikih dužina, izvršiti predbušenje sa kratkom burgijom istog prečnika.

Prečnik 10 mm
Ukupna dužina 110 mm
Radna dužina 50 mm
Broj reznih ivica 2
Brzina bušenja 4 od 4
Radni vijek 2 od 4
Otpornost na armaturu 2 od 4
Preciznost 2 od 4