Mašinski ureznik za slijepu rupu u celiku, HSCO Varytap plavi, M14

Mašinski ureznik za slijepu rupu u celiku, HSCO Varytap plavi, M14

Mašinski ureznik za slijepu rupu u celiku, HSCO Varytap plavi
UREZNIK-SL.RUPA-VARYTAP-HSCO-PLAVI-M14

Product Code 0653 801400  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]

Inovativni specijalista za opću, široku primjenu u čelicima čvrstoće do 1200 N/mm2.


Novorazvijena Vario geometrija
Optimizirano uklanjanje strugotine, sprječava nakupljanje strugotine.

Optimizirana priprema oštrice zahvaljujući višefaznom procesu završne obrade
Izvrsno uklanjanje strugotine.

Kosi dio s navojem
Redukuje rizik od loma alata tokom izvlačenja.

Precizno skrojen za čelične materijale

Do 30 % duži radni vijek od konvencionalnih mašinskih ureznika

Dostupno isključivo kod Wurth-a

Održivo pakiranje proizvoda izrađeno od 100 % PCR (plastika reciklirana iz kućnog otpada), 100 % reciklirajuće i Cradle to Cradle Certified® Bronze

Napomena

Prilikom rezanja navoja potrebno je dodati dovoljno rashladne tekućine i maziva.

Tip navoja: Metrički navoj
Materijal obrade: Čelik
Tip otvora: Slijepe rupe dubine ≤ 2.5xD
Podesno za tip mašine: Obradni centri za glodanje/bušenje, stubne bušilice
Kvalitet: ZEBRA-Premijum
Rezni materijal: HSCo
Površina: Bez površinske zaštite
Oblik: C
Ugao spirale: 45° Vario
Oblik drške: Cilindrična sa čeverougaonim pogonom
Tolerancija ureznika: ISO 2X (6HX)
Podesno za zateznu čvrstoću: do 1200 N/mm2
Radni vijek: ●●●○
Tačnost navoja: ●●●●
Svestranost: ●●○○
Ponašanje pri rezanju: ●●●○
Stvaranje strugotine: ●●●○
Pod-skupina materijala: Opšti konstrukcioni čelici, nelegirani čelici za kaljenje
Sistem označavanja bojom: Plavi (Čelik)
Prečnik navoja M14
Korak navoja 2,0 mm
Materijal obrade Čelik
Obloga Bez obloge