Brusna ploca za celik Speed , D60X6,0 mm

Brusna ploca za celik Speed                                                                         , D60X6,0 mm

Brusna ploca za celik Speed , D60X6,0 mm

Brusna ploca za celik Speed
PLOCA-BRUS-SP-PLA-C-RAV-D60X6,0-R6MM

Product Code 0664 160606  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Video [1]

ZEBRA Speed brusni disk plave boje za obradu čelika.

  • Teže grupi mekših diskova
  • Veoma velik učinak brušenja uz istovremeno dug radni vijek
  • Veoma ugodno i lako brušenje
Područja primjene:
Brušenje ivica, površina, tvrdih zavarivačkih šavova itd.
Prečnik 60 mm
Debljina 6,0 mm
Max. broj obrtaja 25.000 o/min
Izvedba Ravna
Prečnik otvora 22,23 mm
Max. obodna brzina 80 m/s
Svestranost 1 od 4
Životni vijek 3 od 4
Brzina rezanja 4 od 4
Efikasnost rezanja 3 od 4