Brusna ploca za celik Speed , D125X4,0 mm

Brusna ploca za celik Speed                                                                         , D125X4,0 mm

Brusna ploca za celik Speed , D125X4,0 mm

Brusna ploca za celik Speed
PLOČA-BRUS-SP-PLA-Č-KRI-D125X4,0-R22,2MM

Product Code 0664 161254  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Video [1]

ZEBRA Speed brusni disk plave boje za obradu čelika.

  • Teže grupi mekših diskova
  • Veoma velik učinak brušenja uz istovremeno dug radni vijek
  • Veoma ugodno i lako brušenje
Područja primjene:
Brušenje ivica, površina, tvrdih zavarivačkih šavova itd.
Prečnik 125 mm
Debljina 4,0 mm
Max. broj obrtaja 12.250 o/min
Izvedba Zakrivljena
Prečnik otvora 22,23 mm
Max. obodna brzina 80 m/s
Svestranost 1 od 4
Životni vijek 3 od 4
Brzina rezanja 4 od 4
Efikasnost rezanja 3 od 4